Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC V-82 ac supapă | AF2NGL 6W468

ENERPAC Ac de supapă V-82

În stoc
Element: AF2NGL Model: V-82Crucea Ref: 6W468
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
€467.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip de portNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de scale (PSI) (10000)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiPreț
ENERPAC V182 Supapă cu ac 1/4-18 4 Gpm | AB8JWU 25TV80 V1821 / 4 "€601.01
Supapă cu ac ENERPAC NV251, 1/4 inch NPT M/F | CM9KPB NV251-€304.34
Supapă cu ac ENERPAC V8F, măsurare fină | CM9MAB V8F-€730.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Ac de supapă V-82
€467.02 /unitate