Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de amortizare ENERPAC VA2 3/8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC Supapă amortizor de control VA2 3/8-18 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DWP Model: VA2Crucea Ref: 25TV85
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
€744.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Snubber
BodyOţel
Material corpOţel
Înălţime2.625 "
Lungime2.75 "
Max. curgereGPN 4
Max. Flux GPM4
Max. Debit4 g / min
Numărul de posturi2
Numărul de căi2
Dimensiunea portului3/8 "-18
Tip de portNPTF
Domeniul de presiune0 la 10,000 psi
TipControl Snubber
Tipul supapeiControl Snubber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiPreț
ENERPAC V91 Supapă de amortizare de control 1/2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "€636.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Supapă amortizor de control VA2 3/8-18 4 GPM
€744.55 /unitate