ENERPAC WED1101B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă de descărcare, 115V | AE6TGF 5UXC5

ENERPAC WED1101B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă de descărcare, 115V

În stoc
Articol: AE6TGF Model: WED1101BCrucea Ref: 5UXC5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,805.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
aplicațieBenă
Curent tras13.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală40 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ulei prima etapă150 cu. în./min.
Debitul de ulei a doua etapă40 cu. în./min.
Fază1
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă1000 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă5000 psi
Gama supapei de siguranță1000 la 50000 psi
Capacitate rezervor347 cu. în.
Nivelul sunetului60 - 70 dBA
Capacitate utilă de ulei1.5 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.31
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ENERPAC WES1201B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă 3/2, comutator de presiune, 115 V | AE6TGG 5UXC6 WES1201B€6,621.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC WED1101B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă de descărcare, 115V
€6,805.26 /unitate