ENERPAC WES1201B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă 3/2, comutator de presiune, 115 V | AE6TGG 5UXC6

ENERPAC WES1201B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă 3/2, comutator de presiune, 115 V

În stoc
Articol: AE6TGG Model: WES1201BCrucea Ref: 5UXC6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,621.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Curent tras13.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală40 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ulei prima etapă150 cu. în./min.
Debitul de ulei a doua etapă40 cu. în./min.
Fază1
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă1000 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă5000 psi
Gama supapei de siguranță1000 la 50000 psi
Capacitate rezervor347 cu. în.
Nivelul sunetului60 - 70 dBA
Capacitate utilă de ulei1.5 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții, normal deschis
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.67
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ENERPAC WED1101B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă de descărcare, 115V | AE6TGF 5UXC5 WED1101B€6,805.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC WES1201B Pompă hidraulică scufundată electrică, supapă 3/2, comutator de presiune, 115 V
€6,621.62 /unitate