ENERPAC ZE3204MB Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KNX 26VY62

ENERPAC ZE3204MB Pompă hidraulică cu inducție electrică

În stoc
Articol: AF8KNX Model: ZE3204MBCrucea Ref: 26VY62

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,617.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
amperi8.8A
Amplificatoare AC8.8
Supapă de controlManual, 3 căi, 2 poziții
dBA75
Port de fluid NPT3 / 8 "
HP1
Presiune maximă10000 psi
Presiune maximă10,000 psi
CP motor1 CP
Tipul motoruluiInducţie
Deplasarea uleiului @ 0-200 PSI445 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 10,000 PSI40 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 100 PSI450 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 1000 PSI400 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 200-10,000 PSI40 la 445 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 5000 PSI42 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 700 PSI385 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Gama supapei de siguranță1000 la 10000 psi
Capacitate rezervor1 gal.
Material rezervorOţel
Nivelul sunetului75 dBA
Tipelectric
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.56
Înălțimea navei (cm)79.38
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)73.03
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AControlul pompeiTensiune supapă electromagneticăFuncția supapeiFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3308SB, supapă electromagnetică 3/3, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24V c.c.Avansați/ Țineți/ RetragețisolenoidCentru Tandem cu 3 căi, 3 poziții€15,959.94
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3104DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 1 galon, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€15,699.36
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3108DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€16,160.24
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3110DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Acțiune unică6.2 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€16,846.78
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3120DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Acțiune unică7.1 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€17,365.16
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3208LB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManualCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€9,641.36
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3208MB, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil 2 galoane, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208MB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€10,468.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZE3204MB Pompă hidraulică cu inducție electrică
€10,617.98 /unitate