Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4108DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91

ENERPAC Pompă hidraulică electrică ZE4108DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI

În stoc
Articol: AF8KQD Model: ZE4108DBCrucea Ref: 26VY91

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,122.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
aplicațieBenă
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A5.6 "
Dimensiunea B11 "
Dimensiunea C8.1 "
Dimensiunea H20.2 "
CicluExtins
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală60 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor1.5 CP
RPM motor1750 RPM
Debit de ieșire @ 100 psi650 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 10000 psi60 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5000 psi62 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 700 psi600 cu. în./min.
Fază1
Sursa de putereelectric
Controlul pompei
Gama supapei de siguranță1000 la 10000 psi
Capacitate rezervor416 cu. în.
Tensiune supapă electromagnetică24V
Nivelul sunetului75 dBA
Capacitate utilă de ulei2 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Funcționarea supapeisolenoid
Tipul supapei3 căi, 2 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.765
Înălțimea navei (cm)79.38
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)73.03
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AControlul pompeiTensiune supapă electromagneticăFuncția supapeiFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4104DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 1 galon, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€13,407.83
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4110DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Acțiune unică6.2 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€20,776.90
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4120DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Acțiune unică7.1 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€20,870.46
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4208LB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManualCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€12,094.58
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4208MB, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€15,098.17
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4210LB, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Acțiune unică6.2 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€12,402.97
ENERPAC ZE4220LB Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KQK 26VY97 ZE4220LB--------€12,791.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică electrică ZE4108DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI
€20,122.88 /unitate