ENERPAC ZE5220MG Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KRP 26VZ25

ENERPAC ZE5220MG Pompă hidraulică cu inducție electrică

În stoc
Articol: AF8KRP Model: ZE5220MGCrucea Ref: 26VZ25

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,345.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
amperi9A
Amplificatoare AC9
Supapă de controlManual, 3 căi, 2 poziții
dBA75
Port de fluid NPT3 / 8 "
HP3
Presiune maximă10000 psi
Presiune maximă10,000 psi
CP motor3 CP
Tipul motoruluiInducţie
Deplasarea uleiului @ 0-200 PSI845 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 10,000 PSI120 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 100 PSI850 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 1000 PSI838 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 200-10,000 PSI125 la 845 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 5000 PSI123 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 700 PSI825 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Gama supapei de siguranță1000 la 10000 psi
Capacitate rezervor5 gal.
Material rezervorOţel
Nivelul sunetului75 dBA
Tipelectric
Voltaj208 până la 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.815
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AControlul pompeiTensiune supapă electromagneticăFuncția supapeiFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5110DG, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Acțiune unică6.2 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€17,224.51
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5120DG, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Acțiune unică7.1 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€26,124.73
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5210LG, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Acțiune unică6.2 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€15,592.51
ENERPAC ZE5210MG Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------€13,359.32
ENERPAC ZE5220LG Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€15,977.11
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5310SG, supapă electromagnetică 3/3, ulei utilizabil 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Acțiune unică6.2 " 24V c.c.Avansați/ Țineți/ RetragețisolenoidCentru Tandem cu 3 căi, 3 poziții€19,298.31
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5320LG, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KRR 26VZ27 ZE5320LG-Acțiune unică7.1 "Manual-Avansați/ Țineți/ RetragețiManual3 căi, 2 poziții€17,158.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZE5220MG Pompă hidraulică cu inducție electrică
€20,345.79 /unitate