Geanta de depozitare ENPAC 1520-YE, capacitate de scurgere de 223 galoane, galben, HDPE | AG2BLM 31DM78

ENPAC 1520-YE Geanta de depozitare, capacitate de scurgere de 223 galoane, galben, HDPE

În stoc
Articol: AG2BLM Model: 1520-YECrucea Ref: 31DM78

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€562.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de depozitare
CuloriGalben
Înălțimea interioară28 "
Lungime interioară43 "
Lățimea interioară37 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii33 "
Lungime exterioară52 "
Lățimea exterioară47 "
Volum223 gal.
Capacitate volum223 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3926909987

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiCuloriÎnălţimeLungime exterioarăLățimea exterioarăCapacitate de deversareVolumLăţimePreț
Geanta de depozitare ENPAC 1500-YE, capacitate de scurgere de 123 galoane, galben, HDPE | AG2BLK 31DM76 1500-YE31 "Galben-45 "35.5 "-123 gal.-€433.76
ENPAC 1505-YE Geanta de depozitare, cu capac, capacitate de scurgere de 123 galoane, galben, HDPE | AG2BLL 31DM77 1505-YE31 "Galben-45 "35.5 "-123 gal.-€723.71
ENPAC 1510-YE Geanta mare, cu capac si roata de 4 inchi | CF3GHU 1510-YE-Galben36 "--123 Gallon-35.5 "€861.00
RFQ
ENPAC 1511-YE Geanta mare, cu capac si roata de 8 inchi | CF3GHV 1511-YE-Galben40 "--123 Gallon-35.5 "€1,088.18
RFQ
ENPAC 9469-BU IBC Geanta din otel, 53 inch latime | CF3GJK 9469-BU-Albastru33 "--385 Gallon-53 "€6,758.18
RFQ
Geanta extra mare ENPAC 1531-YE, cu capac si roata de 8 inchi | CF3GMF 1531-YE-Galben42 "--223 Gallon-47.25 "€1,219.91
RFQ
Geanta extra mare ENPAC 1530-YE, cu capac si roata de 4 inchi | CF3GMG 1530-YE-Galben38 "--223 Gallon-47.25 "€994.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENPAC 1520-YE Geanta de depozitare, capacitate de scurgere de 223 galoane, galben, HDPE
€562.78 /unitate