Unitate de izolare IBC ENPAC 5469-YE, dimensiune 29-1/2 inch, HDPE, galben | AD9JYN 4TAL1

ENPAC 5469-YE Unitate de izolare IBC, dimensiune 29-1/2 inch, HDPE, galben

Element: AD9JYN Model: 5469-YECrucea Ref: 4TAL1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,542.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de izolare IBC
CuloriGalben
Înălţime29.5 "
Lungime73 "
Capacitate de încărcare8000 lb.
Materialpolietilenă
Capacitate de deversare385 gal.
Lăţime80.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.6
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)203.2
Codul HS3923900016
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriScurgeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialCapacitate de deversarePreț
ENPAC 5275-BK-D Unitate de reținere a rezervorului de polietilene, capacitate de 275 galoane, cu scurgere, negru | AH3CKF 31DL68 5275-BK-D45 "-Da36 "83 "-HDPE275 gal.€1,134.93
RFQ
ENPAC 5550-BK-D Unitate de reținere a rezervorului de polietilene, capacitate de 550 galoane, cu scurgere, negru | AH3CKG 31DL69 5550-BK-D71 "-Da32 "113 "-HDPE750 gal.€1,694.74
RFQ
Unitate de izolare IBC ENPAC 5460-YE, capacitate de scurgere de 275 galoane, galben, HDPE | AH3CKN 31DM15 5460-YE57 "-Nu47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.€3,483.08
ENPAC 5460-YE-D Unitate de izolare IBC, cu scurgere, lungime de 57 inchi, galben | AH3CKP 31DM16 5460-AA-D57 "-Da47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.€3,559.03
Unitate de izolare IBC ENPAC 5480-YE, capacitate de scurgere de 750 galoane, galben, HDPE | AH3CKR 31DM18 5480-YE71 "-Nu32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.€5,064.87
RFQ
ENPAC 5480-YE-D Unitate de izolare IBC, cu scurgere galbenă | AH3CKT 31DM19 5480-AA-D71 "-Da32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.€5,168.55
RFQ
Unitate de izolare IBC ENPAC 5482-YE, capacitate de scurgere de 385 galoane, galben, HDPE | AH3CKU 31DM20 5482-YE110 "-Nu20 "55 "10,000 lb.HDPE385 gal.€3,220.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENPAC 5469-YE Unitate de izolare IBC, dimensiune 29-1/2 inch, HDPE, galben
€3,542.72 /unitate