ENPAC 5480-YE-D Unitate de izolare IBC, cu scurgere galbenă | AH3CKT 31DM19

ENPAC 5480-YE-D Unitate de izolare IBC, cu scurgere galbenă

Element: AH3CKT Model: 5480-YE-DCrucea Ref: 31DM19
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,253.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de izolare IBC
ScurgeDa
Înălţime32 "
Lungime113 "
Capacitate de încărcare8000 lb.
MaterialHDPE
Tipul de deschidereFără acoperire
Capacitate de deversare750 gal.
Lăţime71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)284.48
Lățimea navei (cm)180.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit: neacoperit
    • Număr de IBC: 2

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriScurgeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialCapacitate de deversarePreț
Unitate de izolare IBC ENPAC 5469-YE, dimensiune 29-1/2 inch, HDPE, galben | AD9JYN 4TAL1 5469-YE80.5 "Galben-29.5 "73 "8000 lb.polietilenă385 gal.€2,927.87
RFQ
ENPAC 5275-BK-D Unitate de reținere a rezervorului de polietilene, capacitate de 275 galoane, cu scurgere, negru | AH3CKF 31DL68 5275-BK-D45 "-Da36 "83 "-HDPE275 gal.€1,134.93
RFQ
ENPAC 5550-BK-D Unitate de reținere a rezervorului de polietilene, capacitate de 550 galoane, cu scurgere, negru | AH3CKG 31DL69 5550-BK-D71 "-Da32 "113 "-HDPE750 gal.€1,694.74
RFQ
Unitate de izolare IBC ENPAC 5460-YE, capacitate de scurgere de 275 galoane, galben, HDPE | AH3CKN 31DM15 5460-YE57 "-Nu47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.€3,483.08
ENPAC 5460-YE-D Unitate de izolare IBC, cu scurgere, lungime de 57 inchi, galben | AH3CKP 31DM16 5460-AA-D57 "-Da47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.€3,559.03
Unitate de izolare IBC ENPAC 5480-YE, capacitate de scurgere de 750 galoane, galben, HDPE | AH3CKR 31DM18 5480-YE71 "-Nu32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.€5,064.87
RFQ
Unitate de izolare IBC ENPAC 5482-YE, capacitate de scurgere de 385 galoane, galben, HDPE | AH3CKU 31DM20 5482-YE110 "-Nu20 "55 "10,000 lb.HDPE385 gal.€3,220.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENPAC 5480-YE-D Unitate de izolare IBC, cu scurgere galbenă
€6,253.95 /unitate