Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ER TAPE GL20B676BI Bandă cu autofuziune 1 inch lățime 144 in lungime | AG3EBT 32XV38

ER TAPE GL20B676BI Bandă autofuzibilă 1 inch lățime 144 in lungime

În stoc
Post: AG3EBT Model: GL20B676BICrucea Ref: 32XV38
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
€20.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă auto-fuzionantă
CuloriNegru
Densitate1.141g / cc
Lungime144 "
Gama de presiune a lichidului0 la 700 psi
Materialsilicon
Temp de performanță Gamă-130 grade până la 500 grade F
Grosime0.02 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3919102020

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeGrosimeLăţimePreț
ER TAPE GL40B67G00 Bandă cu autofuziune 1 inch 0.040 în negru/verde | AG3EBH 32XV29 GL40B67G00Negru / VerdeBandă triunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.04 "1"€43.86
ER TAPE GL20B67100 Bandă cu autofuziune 1 inch 0.020 în negru/albastru | AG3EBJ 32XV30 GL20B67100Negru / AlbastruBandă triunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.02 "1"€33.38
ER TAPE GL20R67100 Bandă cu autofuziune 1 inch 0.020 în roșu/albastru | AG3EBK 32XV31 GL20R67100Oxid roșu / albastruBandă triunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.02 "1"€36.45
ER TAPE GL20367100 Bandă autofuzibilă 1 inch 0.020 în gri/albastru | AG3EBL 32XV32 GL20367100Gri / AlbastruBandă triunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.02 "1"€33.38
ER TAPE GL20B73A00 Bandă triunghiulară cu autofuziune 2 inch Negru/albastru | AG3EBM 32XV33 GL20B73A00Negru / AlbastruBandă triunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.02 "2"€65.40
ER TAPE GL20W73A00 Bandă triunghiulară cu autofuziune 2 inchi Alb/albastru | AG3EBN 32XV34 GL20W73A00Alb / albastruBandă triunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.02 "2"€65.40
ER TAPE GL20B73REC Bandă cu autofuziune dreptunghiulară 2 inchi negru | AG3EBP 32XV35 GL20B73RECNegruBandă dreptunghiulară auto-fuzionabilă432 "0.02 "2"€80.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ER TAPE GL20B676BI Bandă autofuzibilă 1 inch lățime 144 in lungime
€20.44 /unitate