Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EREM 2411PD Clește cu vârf cu ac 5-3/4 1-5/16 Fălci | AE3QGN 5EPR5

EREM 2411PD Clește cu vârf cu ac 5-3/4 1-5/16 Fălci

În stoc
Articol: AE3QGN Model: 2411PDCrucea Ref: 5EPR5
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
€173.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaAlbastru cu gri
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 5 / 16 "
Tipul maxilaruluiSmooth
Lățimea fălcii15 / 64 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului1-9/32 "
NesparkingNu
Lungime totală5.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 64 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8423810030
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (nu)

Variante de produs

ProdusModelPreț
EREM 2411P Clește cu vârf cu ac 5-3/4 1-5/16 Fălci | AE3QGM 5EPR4 2411P€173.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM 2411PD Clește cu vârf cu ac 5-3/4 1-5/16 Fălci
€173.89 /unitate