Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EREM 2477E Cutter diagonal 6 inch Lungime totală 15/32 inch Lungime fălci | AE3QGX 5EPT3

EREM 2477E Cutter diagonal 6 inch Lungime totală 15/32 inch Lungime fălci

În stoc
Articol: AE3QGX Model: 2477ECrucea Ref: 5EPT3
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
€177.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale izolate
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereFir mediu la 1/32 "și cupru la 3/64"
Manipulați culoareaAlbastru / Gri
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului15 / 32 "
Lățimea fălcii15 / 64 "
MaterialFir mediu la 1/32 "și cupru la 3/64"
NesparkingNu
Tipul nasuluiConice
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8203206030
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM 2477E Cutter diagonal 6 inch Lungime totală 15/32 inch Lungime fălci
€177.66 /unitate