Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICSON 2614-CW6P-AM Conector 277VAC 30A L7-30R 2P 3W | AH9NGV 40LM82

ERICSON 2614-CW6P-AM Conector 277VAC 30A L7-30R 2P 3W

În stoc
Articol: AH9NGV Model: 2614-CW6P-AMCrucea Ref: 40LM82
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
€329.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi30
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.640 "până la 0.930"
CalitateIndustrial
HP3.0
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMAL7-30R
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 6, 6P
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Indicator de putereNu
TipÎnvelit
Voltaj277 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICSON 2614-CW6P-AM Conector 277VAC 30A L7-30R 2P 3W
€329.14 /unitate