ERIEZ 135711P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x L 7 1/2 inch | AB3NWW 1ULW8

ERIEZ 135711P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x l 7 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3NWW Model: 135711PCrucea Ref: 1ULW8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€908.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă magnetică
Lungime decupare (inch)7-5 / 8
Lățimea decupajului6 In.
Lățimea flanșei7.5 "
Înălţime2 1 / 16 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Gama de intensitate (Gauss)1950
Lungime9.125 "
Tip de magnetCeramică
Max. Trageți pe Contact70 uncii la 3/4 "Gap cu 1/8" grosime X 1 "lățime X 3" placă lungă de testare din oțel
Temp. Gamă0 grade până la 400 de grade.
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.12
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8431390010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiLăţimePreț
ERIEZ 135667P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x l 9 1/2 inch | AB3NWX 1ULW9 135667P9.5 "9.5 "€1,058.75
ERIEZ 135712P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x W11 1/2in | AB3NWY 1ULX1 135712P11.5 "11.5 "€1,270.50
ERIEZ 135668P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x W13 1/2in | AB3NWZ 1ULX2 135668P13.5 "13.5 "€1,482.25
ERIEZ 135713P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x W17 1/2in | AB3NXA 1ULX3 135713P17.5 "17.5 "€1,609.30
ERIEZ 135714P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x W21 1/2in | AB3NXB 1ULX4 135714P21.5 "21.5 "€1,789.15
ERIEZ 135715P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x W25 1/2in | AB3NXC 1ULX5 135715P25.5 "25.5 "€2,193.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 135711P Placă magnetică ceramică L 9 1/8 x l 7 1/2 inch
€908.88 /unitate