ESAB W1003210 Sudor cu stick, tensiune de intrare 120 VAC | CD3LVX 447K22

ESAB W1003210 Sudor cu stick, tensiune de intrare 120 VAC

Articol: CD3LVX Model: W1003210Crucea Ref: 447K22

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor cu băț
amperi20
Ciclu60A @ 22.4V, 45% / 15 până la 90A @ 23.6 V, 20%
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
OCV60
Gama de ieșire10 la 90
Adâncimea totală13.5
Inălțime totală9-7 / 64
Lățimea totală5-7 / 64
Fază1
Rezultat nominalDC: 95A / 13.8V / 20%
Procese de sudareStick, TIG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESAB W1003210 Sudor cu stick, tensiune de intrare 120 VAC