Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tastatură de control ESSEX SKE-34K Oțel inoxidabil negru 500 utilizatori | AC2CMC 2HNF2

ESSEX Tastatură de control SKE-34K din oțel inoxidabil negru 500 utilizatori

În stoc
Element: AC2CMC Model: SKE-34KCrucea Ref: 2HNF2
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
€420.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Tipul de accesTastatură
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime7 / 16 "
finalizareaNegru acoperit cu pulbere
Înălţime5.125 "
Max. Coduri utilizator500
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Necesar de energie5 VDC, 12 până la 24 VDC
Alocație de intrare temporizată1 la 99 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8537109060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
ESSEX SKE-34S Tastatură de control din oțel inoxidabil 500 utilizator | AC2CMB 2HNE8 SKE-34SOţel inoxidabil€420.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX Tastatură de control SKE-34K din oțel inoxidabil negru 500 utilizatori
€420.34 /unitate