Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 1114SS Duză 3 inch Lungime 135scfm 1 inch (F)NPT Oțel inoxidabil | AH6XFZ 36JP32

EXAIR 1114SS Duză 3 inchi Lungime 135scfm 1 inch (F)NPT Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AH6XFZ Model: 1114SSCrucea Ref: 36JP32
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
€1,209.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza cu pistol de aer
consum de aer135 scfm
Material de baza316 oțel inoxidabil
Diametru1.5 "
Dimensiunea intrării1 "(F) NPT
Lungime3"
Max. dBA99
Tip duzăSiguranţă
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDiametruDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț
EXAIR 1108SS Duză de siguranță pentru pistol cu ​​aer 1/2 inch lungime | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€120.60
EXAIR 1108SS-NPT Duză pentru pistol pneumatic Siguranță 7/8 inch lungime | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€153.88
EXAIR 1109SS Siguranță duză pistol cu ​​aer 5/8 inch lungime | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€126.83
EXAIR 1109SS-NPT Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 1 inch lungime | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€160.10
EXAIR 1110SS Duză pentru pistol pneumatic Siguranță 7/9 inch Lungime | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€131.01
EXAIR 1110SS-NPT Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 1-1/16 inch lungime | AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€164.95
EXAIR 1102SS Siguranță duză pentru pistol cu ​​aer 1-1/5 inch lungime | AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€164.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 1114SS Duză 3 inchi Lungime 135scfm 1 inch (F)NPT Oțel inoxidabil
€1,209.62 /unitate