Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 120221 Kit amplificator de aer 1.22 inch intrare 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4

EXAIR 120221 Kit amplificator de aer 1.22 inch intrare 8.1 Cfm

În stoc
Articol: AD8NJT Model: 120221Ref încrucișat: 4LCX4
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
€779.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit amplificator de aer
Admisie1/4 "NPT
Volum de ieșire aer CFM @ 80 psi436
Raport de amplificare18
CFM @ 80 PSI8.1
Dia de descărcare.1.22 "
Dia admisie.1.22 "
În interiorul Dia.0.840 "
MaterialAluminiu
Max. dBA72
producțieEficiență ridicată fixată
Lungime totală2.88 "
Domeniul de presiune5 la 120 psi
Temp. Evaluare275 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.Max. dBALungime totalăPreț
EXAIR 120224 Kit amplificator de aer 4.91 inch intrare 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241/2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,897.30
EXAIR 120220 Kit amplificator de aer 0.73 inch intrare 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2 1202201/8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€629.39
EXAIR 120222 Kit amplificator de aer 2 inch intrare 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6 1202223/8 "NPT2"1.64 "722.95 "€930.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 120221 Kit amplificator de aer 1.22 inch intrare 8.1 Cfm
€779.17 /unitate