Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 6963 Furtun de aer inoxidabil 1-1/2 inch 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9

EXAIR 6963 Furtun de aer inoxidabil 1-1/2 inch 33 Scfm

În stoc
Articol: AD8NGP Model: 6963Ref încrucișat: 4LCP9
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
€1,138.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit transportor de aer
consum de aer33 scfm
Admisie3/8 "NPT
Dimensiunea furtunului1.5 "
În interiorul Dia.1.25 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.75 "
Lungime totală4.38 "
Domeniul de presiune20 la 250 psi
Temp. Evaluare400 grade F
Vid-36.8 in H2O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR 6960 Furtun de aer inoxidabil 3/4 inch 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€954.70
EXAIR 6961 Furtun de aer inoxidabil de 1 inch 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,022.96
EXAIR 6962 Furtun de aer inoxidabil 1-1/4 inch 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,039.08
EXAIR 6964 Furtun de aer inoxidabil de 2 inchi 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,188.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 6963 Furtun de aer inoxidabil 1-1/2 inch 33 Scfm
€1,138.79 /unitate