Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 9202 pivotant 1/8 inch (m)npt M5 x 0.5 mamă | AF6QUE 20CL74

EXAIR 9202 pivotant 1/8 inch (m)npt M5 x 0.5 mamă

În stoc
Element: AF6QUE Model: 9202Crucea Ref: 20CL74
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
€95.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivot cu pistol cu ​​aer
CuloriSilver
Tip conexiuneDe la bărbat la feminin
Diametrul gaurii.7 / 32 "
Admisie1/8 "(M) NPT
Lungime1 1 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
Număr de magneți0
OutletM5 x 0.5 Femelă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318130000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.AdmisieLungimeOutletPreț
EXAIR 9201 pivotant 1/8 inch (m)npt M4 x 0.5 mamă | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Femelă€100.26
EXAIR 9203 pivotant 1/8 inch (m)npt M6 x 0.75 mamă | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Femelă€96.76
EXAIR 9052 pivotant 1/8 inch (m)npt 1/8 inch (f)npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€131.82
EXAIR 9053 pivotant 1/4 inch (m)npt 1/4 inch (f)npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€140.76
EXAIR 9068 pivotant 3/8 inch (m)npt 3/8 inch (f)npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€250.74
EXAIR 9069 pivotant 1/2 inch (m)npt 1/2 inch (f)npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€279.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 9202 pivotant 1/8 inch (m)npt M5 x 0.5 mamă
€95.32 /unitate