EXCELON 382510 Tub din polipropilenă, diametru exterior de 1 inch de 100 ft | AD9YYK 4VXX8

EXCELON 382510 Tub din polipropilenă, diametru exterior de 1 inch de 100 ft

În stoc
Element: AD9YYK Model: 382510Crucea Ref: 4VXX8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€492.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire10 "
CuloriTranslucid
DuritateR86, Rockwell
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime100ft
MaterialPP
Presiune maximă110 psi
În afara Dia.1"
Temp. Gamă35 de grade până la 220 de grade F
Forța de tracțiune4900 psi
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.089
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tuburi flexibile, netoxice din polipropilenă, ideale pentru transferul de lichide și gaze calde/reci în pompe peristaltice, dozatoare de vopsea sau săpun și procesoare de băuturi
    • Conform standardului FDA CFR21 177.1520

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăRaza de indoireCuloriForța de tracțiuneGrosimea pereteluiDuritateÎn interiorul Dia.MaterialPreț
EXCELON 890210 Tuburi flexibile Eva .25 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXW 4VXU7 89021025 la 165F1 / 2 "Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 501 / 8 "EVA€45.68
EXCELON 890610 Tuburi flexibile Eva .375 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXX 4VXV1 89061025 la 165F1"Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 501 / 4 "EVA€68.74
EXCELON 891210 Tuburi flexibile Eva .5 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXY 4VXV2 89121025 la 165F1.25 "Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 503 / 8 "EVA€91.83
EXCELON 891810 Tuburi flexibile Eva .625 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXZ 4VXV4 89181025 la 165F1.75 "Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 501 / 2 "EVA€122.56
EXCELON 892010 Tuburi flexibile Eva .75 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YYA 4VXV5 89201025 la 165F1.5 "Natural1400 psi1 / 8 "Malul A: 501 / 2 "EVA€187.32
EXCELON 893110 Tuburi flexibile Eva .1 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YYC 4VXV7 89311025 la 165F2"Natural1400 psi1 / 8 "Malul A: 503 / 4 "EVA€265.70
EXCELON 380210 Tuburi din polipropilenă 1/4 inch diametru exterior 100 picioare | AD9YYE 4VXX1 38021035 de grade până la 220 de grade F2.5 "Translucid4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€63.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELON 382510 Tub din polipropilenă, diametru exterior de 1 inch de 100 ft
€492.35 /unitate