EXCELON 891810 Tuburi flexibile Eva .625 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXZ 4VXV4

EXCELON 891810 Tub flexibil Eva .625 inch Diametru exterior 100 picioare

În stoc
Articol: AD9YXZ Model: 891810Crucea Ref: 4VXV4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€135.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1.75 "
CuloriNatural
DuritateMalul A: 50
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime100ft
MaterialEVA
Presiune maximă30 la 73 de grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă25 la 165F
Forța de tracțiune1400 psi
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)61.98
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăRaza de indoireCuloriForța de tracțiuneGrosimea pereteluiDuritateÎn interiorul Dia.MaterialPreț
EXCELON 890210 Tuburi flexibile Eva .25 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXW 4VXU7 89021025 la 165F1 / 2 "Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 501 / 8 "EVA€50.61
EXCELON 890610 Tuburi flexibile Eva .375 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXX 4VXV1 89061025 la 165F1"Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 501 / 4 "EVA€70.30
EXCELON 891210 Tuburi flexibile Eva .5 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YXY 4VXV2 89121025 la 165F1.25 "Natural1400 psi1 / 16 "Malul A: 503 / 8 "EVA€93.80
EXCELON 892010 Tuburi flexibile Eva .75 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YYA 4VXV5 89201025 la 165F1.5 "Natural1400 psi1 / 8 "Malul A: 501 / 2 "EVA€207.55
EXCELON 893110 Tuburi flexibile Eva .1 inch Diametru exterior 100 picioare | AD9YYC 4VXV7 89311025 la 165F2"Natural1400 psi1 / 8 "Malul A: 503 / 4 "EVA€294.41
EXCELON 380210 Tuburi din polipropilenă 1/4 inch diametru exterior 100 picioare | AD9YYE 4VXX1 38021035 de grade până la 220 de grade F2.5 "Translucid4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€65.18
EXCELON 380110 Tuburi din polipropilenă cu diametru exterior de 1/4 inch 100 picioare | AD9YYF 4VXX2 38011035 de grade până la 220 de grade F2.5 "Translucid4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€60.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELON 891810 Tub flexibil Eva .625 inch Diametru exterior 100 picioare
€135.79 /unitate