EXCELON 4118210-6742 Tuburi flexibile PVC 3/4inod transparent 100 picioare | AD9YWC 4VUW5

EXCELON 4118210-6742 Tuburi flexibile PVC 3/4inod transparent 100 picioare

În stoc
Articol: AD9YWC Model: 4118210-6742Crucea Ref: 4VUW5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1.75 "
Culoriclar
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime100ft
MaterialPVC
Presiune maximă36 psi
În afara Dia.3 / 4 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-65 grade până la 160 grade F
Forța de tracțiune1900 psi
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9525
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)45.47
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
EXCELON 410210A-6742 Tuburi flexibile PVC 1/4inod transparent 100 picioare | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€66.36
EXCELON 4102310-6742 Tuburi flexibile din PVC 5/16inod transparent 100 picioare | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€70.93
EXCELON 410610-6742 Tuburi flexibile PVC 3/8inod transparent 100 picioare | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€78.83
EXCELON 4106710-6742 Tuburi flexibile PVC 7/16inod transparent 100 picioare | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€124.80
EXCELON 411210-6742 Tuburi flexibile PVC 1/2 inod transparent 100 picioare | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€111.43
EXCELON 4112110-6742 Tuburi flexibile PVC 9/16inod transparent 100 picioare | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€174.72
EXCELON 4112210-6742 Tuburi flexibile PVC 5/8inod transparent 100 picioare | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€241.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELON 4118210-6742 Tuburi flexibile PVC 3/4inod transparent 100 picioare
€285.31 /unitate