Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de lumină EXTECH 407026 pentru utilizare grea, oprire automată | AB2HVJ 1M946

EXTECH 407026 Contor de lumină pentru utilizare grea, oprire automată

În stoc
Articol: AB2HVJ Model: 407026Crucea Ref: 1M946

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€384.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de lumină
Acuratete+/- 4% + 2 cifre FS
Baterie Tip9V
Deținere de dateDa
AfişaLCD LCD de 1.4 "
Interval de măsurare0 la 200, 0 la 2000, 0 la 5000 FC; 0 la 2000, 0 la 20,000, 0 la 50,000 Lux
Minim maxim. MemorieDa
Rezoluţie0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux
SenzorSeleniu Fotovoltaic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9027808090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Indicator digital de intensitate a luminii potrivit pentru măsurarea nivelurilor de lumină la ieșirile de urgență, zonele de securitate, locurile de muncă, clădirile de birouri și parcările
    • Dispune de setări de iluminare fluorescentă, tungsten, lumină naturală, mercur și sodiu și un afișaj digital mare cu un senzor mobil pentru citiri precise
    • Funcția de păstrare a datelor pentru înregistrarea valorilor și o interfață RS-232 încorporată pentru afișarea citirilor pe un computer
    • Dispozitiv de oprire automată pentru prelungirea duratei de viață a bateriei și un capac de protecție pentru stocare sigură

Variante de produs

ProdusModelPreț
EXTECH 407026-NIST Contor de lumină pentru utilizare grea certificată Nist | AE7NYJ 5ZT02 407026-NIST€558.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407026 Contor de lumină pentru utilizare grea, oprire automată
€384.70 /unitate