Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 480172 Separator Ac Line | AD3HGM 3ZH94

EXTECH 480172 Separator Ac Line

În stoc
Element: AD3HGM Model: 480172Crucea Ref: 3ZH94
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
€31.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de linie AC
Adâncime1"
FuncţieSeparates Live, Neutral and Ground Conductors without Opening the Line Cord, Provides Terminals for AC Voltage Measurements
Înălţime5.5 "
Max. Tensiune AC120V
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Input Current (15A)
    • Max. Output Current (15A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 480172 Separator Ac Line
€31.46 /unitate