Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Detector de CO10 EXTECH de la 0 la 1000 ppm | AD7LFJ 4FB71

EXTECH Detector CO10 Co 0 până la 1000 ppm

În stoc
Element: AD7LFJ Model: CO10Crucea Ref: 4FB71
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
€533.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de monoxid de carbon
Acuratete+/- 10 PPM sau +/- 5% din citirea a ceea ce este mai mare
Oprire automatăDa
Gama de măsurare a monoxidului de carbon0 la 1000
Deținere de dateDa
AfişaLCD iluminat din spate
Sursa de putereBaterie de 9 V
Rezoluţie1 ppm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Durata de viață a senzorului (3 ani (tipic))
    • Caracteristici speciale: Reținere maximă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Detector CO10 Co 0 până la 1000 ppm
€533.77 /unitate