Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de umiditate EXTECH MO257 fără pin | AE7CWQ 5WYT5

EXTECH MO257 Contor de umiditate fără pin

În stoc
Articol: AE7CWQ Model: MO257Crucea Ref: 5WYT5
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
€478.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de umiditate fără pin
Baterie Tip(3) AA
Deținere de dateAutomat
AfişaLCD retroiluminat
Conținutul de umiditate0 la 100.0 relativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9025805000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Adâncime de măsurare fără pini de la 0.78" (20 mm) la 1.6" (40 mm) sub suprafață, două niveluri de alarmă reglabile de utilizator cu semnal sonor și indicatoare vizuale (intermitent „RISC” sau „UMED”)

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipDeținere de dateAfişaPreț
Contor de umiditate EXTECH MO290 fără pin | AB9QBA 2ENE8 MO2909VDaLCD dual line€1,189.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH MO257 Contor de umiditate fără pin
€478.43 /unitate