Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de umiditate EXTECH MO290 fără pin | AB9QBA 2ENE8

EXTECH MO290 Contor de umiditate fără pin

În stoc
Element: AB9QBA Model: MO290Crucea Ref: 2ENE8
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
€1,189.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de umiditate fără pin
Baterie Tip9V
Deținere de dateDa
Gama punctelor de rouă-22 la 199 F
AfişaLCD dual line
emisivitateS-a remediat 0.95
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 8”
Intervalul de umiditate10 până la 95% HR
Minim maxim. MemorieDa
Conținutul de umiditate0 la 99.9 relativ
Temp. Gamă-4 la 140 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9025805000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Temp. infraroșu. Interval (de la -58 la 932 F)
    • Caracteristici speciale: Termometru IR

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipDeținere de dateAfişaPreț
Contor de umiditate EXTECH MO257 fără pin | AE7CWQ 5WYT5 MO257(3) AAAutomatLCD retroiluminat€478.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH MO290 Contor de umiditate fără pin
€1,189.38 /unitate