SPEEDAIRE Slefuitoare cu aer cu pârghie de accelerație


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM @ încărcare completă: 28 , Material mâner: Aluminiu , Material carcasă: Aluminiu , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Dimensiunea tamponului: 7" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip de evacuareViteză gratuităHPLungime totalăViteza variabilaPreț (ex. TVA)
A
21AA97
3.2Spate4500 rpm0.7512 "Nu€342.54
B
21AA98
4.8Față5000 rpm0.87.375 "Da€192.80

Slefuitoare cu aer cu pârghie de accelerație

Slefuitoarele cu disc cu aer Speedaire folosesc puterea aerului pentru a zdrobi și a nivela suprafețele materialelor dure precum metalul, lemnul și plasticul. Au mâner și material de carcasă din aluminiu. De asemenea, au un suport care permite fluxul de aer în spatele discului de șlefuit. Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare cu disc cu aer, disponibile în lungimi de 7.375 și 12 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?