Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA97 Slefuitor cu aer unghi 7 inch Pad | AB6EFC

SPEEDAIRE 21AA97 Slefuitor cu aer unghi 7 inch Pad

În stoc
Element: AB6EFC Model: 21AA97
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
€342.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.2
CFM @ încărcare completă28
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită4500 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.75
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12 "
Tipul feței tamponuluiSuport de suport
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.457
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip de evacuareViteză gratuităHPLungime totalăViteza variabilaPreț
SPEEDAIRE 21AA98 Slefuitor cu aer 7 inch Pad 5000rpm | AB6EFD 21AA984.8Față5000 rpm0.87.375 "Da€192.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA97 Slefuitor cu aer unghi 7 inch Pad
€342.54 /unitate