Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH PQ2071-NIST Clampmetru de calitate a puterii 750v Nist | AF9NRD 30JZ51

EXTECH PQ2071-NIST Clampmetru de calitate a puterii 750v Nist

În stoc
Articol: AF9NRD Model: PQ2071-NISTCrucea Ref: 30JZ51
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
€879.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClampmetru de putere
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare50 / 60Hz
Numără9999
Precizia curentă+/- 2%
Înregistrarea datelorStocați manual / reamintiți 99 seturi de date, USB
AfişaLCD retroiluminat
Deschiderea fălcii2.16 "
Max. Amplificatoare de curent alternativ1000
Max. Volți AC750
Max. VA750kVA
Max. wați750kW
Temp. De funcționare Gamă41 de grade până la 104 de grade F
Fază-180 la + 180
Factor de putere0.3 la 1
Sursa de putereBaterie de 9V
Evaluarea siguranțeiCat IV 600V
RMS adevăratDa
Precizia tensiunii+/- 1.2%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9030330040

Detalii produs:

    • Precizie de putere (+/- 3%)
    • Caracteristici speciale: detector NCV încorporat, conectați toate cele trei faze de tensiune simultan, fără a fi nevoie să mutați cablurile de testare de la fază la fază

Variante de produs

ProdusModelPreț
Clampmetru EXTECH PQ2071 Power Quality 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50 PQ2071€696.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH PQ2071-NIST Clampmetru de calitate a puterii 750v Nist
€879.39 /unitate