Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru higrometric EXTECH RHT3 cu capac de protecție | AH9LEA 40GR99

EXTECH Termometru higrometric RHT3 cu capac de protecție

În stoc
Element: AH9LEA Model: RHT3Crucea Ref: 40GR99
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
€96.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru Hygro
Înregistrarea datelorDa
Gama punctelor de rouă-4 grade până la 140 grade F
Precizia umidității+/- 5%
Rezoluția umidității1%
interfaţăNu
MemorieDa
Gama de umiditate relativă20% la 95%
Tip senzorCeramică rezistivă (RH), termistor (temperatură)
Temp. Precizie+/-1 grade
Temp. Gamă-20 de grade până la 60 de grade
Temp. Rezoluţie0.1 grade
Gama de temperatură a becului umed-4 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stil contor: Buzunar
    • Grafic cu bare: Da
    • Gama de umiditate absolută: 0 până la 100%
    • Caracteristici speciale: înregistrează temperatura și umiditatea, calculează punctul de rouă și bulbul umed, trasează grafice, alarme ridicate/scăzute

Variante de produs

ProdusModelPreț
Termometru higrometric EXTECH RH250W, compact, înregistrare de date, 0% până la 100% umiditate, 14 grade până la 140 grade F | CP4VPM 787R01 RH250W€221.22
Termometru higrometric EXTECH RHT510, la bord, fără înregistrare de date, umiditate 10% până la 95% | CP4VPN 453A52 RHT510€219.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Termometru higrometric RHT3 cu capac de protecție
€96.29 /unitate