Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH SDL300-NIST Termoanemometru Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7

EXTECH SDL300-NIST Termoanemometru Datalogger Nist

În stoc
Articol: AF2XCG Model: SDL300-NISTCrucea Ref: 6YNG7
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
€1,202.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 2%
Precizia vitezei aerului+/- 2%
Oprire automatăDa Cu Dezactivare
Baterie Tip6 x AA
Certificat de calibrareNIST inclus
Lungime cablu3.9ft
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD dublu
interfaţăCard SD, RS232 / USB
Sursa de putere(6) Baterii AA
Dimensiunea sondeiDiametru 2.8 "
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Capacitate de stocare28,500 de înregistrări utilizând un card SD 2G (Acceptă un card SD de la 1G la 16G)
Temp. Precizie+/- (0.4% + 1.8 F
Temp. Gamă32 de grade până la 158 de grade F (aer)
TipPaleta de metal
Material pentru paleteMetal
Viteza (FPM)100 la 6890
Viteza (noduri)1.0 la 68
Viteza (KPH)1.8 la 126
Viteza (MPH)1.1 la 78.3
Viteza (MPS)0.3 la 35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Datalogger salvează datele pe un card SD în format Excel, intrare termocuplu extern de tip K/J

Variante de produs

ProdusModelTemp. PrecizieBaterie TipCertificat de calibrareTemp. GamăTipLungime cabluAfişainterfaţăPreț
EXTECH SDL310 Anemometru/Inregistrator de date | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) AAOpțional32 la 122F (0 la 50C)Giruetă39 "(1 m)9999 număr LCDCard SD și PC€697.52
EXTECH SDL300 Termoanemometru Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 de grade până la 158 de grade F (aer)Paleta de metal3.9ftLCD dubluCard SD, RS232 / USB€927.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL300-NIST Termoanemometru Datalogger Nist
€1,202.00 /unitate