Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH SDL310 Anemometru/Inregistrator de date | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 Anemometru/Inregistrator de date

În stoc
Element: AA4WMD Model: SDL310Crucea Ref: 13G529

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€697.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Precizia vitezei aerului+/- 2% citire
Oprire automatăDa Cu Dezactivare
Baterie Tip(6) AA
Certificat de calibrareOpțional
Lungime cablu39 "(1 m)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorDa
Afişa9999 număr LCD
interfaţăCard SD și PC
Tip de ieșireRS-232
Sursa de putereAdaptor AC sau baterie
Dimensiunea sondei2.8" (72 mm) Diametru
Rezoluţie1 ft / min (0.01m / s)
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Tip senzorPaletă și termistor cu bilă cu frecare redusă
Capacitate de stocare20M citiri folosind un card SD 2G
Temp. Precizie+/- 1.5F / 0.8C
Temp. Gamă32 la 122F (0 la 50C)
TipGiruetă
Viteza (FPM)80 la 4930
Viteza (noduri)0.8 la 48.6
Viteza (KPH)1.4 la 90
Viteza (MPH)0.9 la 55.9
Viteza (MPS)0.4 la 25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Datalogger stochează până la 20 de milioane de citiri în format Excel(R) pe un card SD 2G, intrare termocuplu K/J FPR Măsurare temperaturii ridicate

Variante de produs

ProdusModelTemp. PrecizieBaterie TipCertificat de calibrareTemp. GamăTipLungime cabluAfişainterfaţăPreț
EXTECH SDL300 Termoanemometru Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 de grade până la 158 de grade F (aer)Paleta de metal3.9ftLCD dubluCard SD, RS232 / USB€927.15
EXTECH SDL300-NIST Termoanemometru Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST inclus32 de grade până la 158 de grade F (aer)Paleta de metal3.9ftLCD dubluCard SD, RS232 / USB€1,192.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL310 Anemometru/Inregistrator de date
€697.52 /unitate