Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de particule video EXTECH VPC300 | AF9NRE 30JZ52

EXTECH Contor de particule video VPC300

În stoc
Articol: AF9NRE Model: VPC300Crucea Ref: 30JZ52
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
€3,581.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de particule video
Certificat de calibrareNIST
Stocarea datelorDa
AfişaLCD color TFT de 2.8 "
Rata de curgere0.1 ft cubi (2.83 L / min)
interfaţăUSB și card opțional MicroSD
Număr de canale6
Dimensiunea particulelor0.3, 0.5, 1.0, 2.5 și 10um
Cu sprijinulAdaptor AC sau baterie reîncărcabilă de 7.4 V
Gama de umiditate relativă0 până la 100% RH
Sensibilitate0.3um
Temp. Gamă-14 grade până la 140 grade F (-25 grade până la 60 grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9027808090

Detalii produs:

    • Gama de concentrare (5% @ 2,000,000 de particule pe ft cub)
    • Moduri de numărare (cumulativ, diferențial și de concentrare)
    • Timp de eșantionare (0 - 60 sec.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor de particule video VPC300
€3,581.58 /unitate