FABORY B01000.050.0800 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG6NJP 156G24

FABORY B01000.050.0800 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 5, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6NJP Model: B01000.050.0800Crucea Ref: 156G24

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€269.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareOxid negru
Lungimea elementului de fixare8
finalizareaOxid negru
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Șef Lățime0.75 "
Lungime8 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3671
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01000.050.0800 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 5, 50 buc.
€269.35 /ambalaj