FABORY B01000.062.1300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 20 buc | CG6NLX 156J09

FABORY B01000.062.1300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6NLX Model: B01000.062.1300Crucea Ref: 156J09

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€328.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareOxid negru
Lungimea elementului de fixare13
finalizareaOxid negru
CalitateGrad 5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime0.9375 "
Lungime13 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3572
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01000.062.1300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 20 buc.
€328.41 /ambalaj