FABORY B01210.031.0225 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 400PK | CG6QRU 167H98

FABORY B01210.031.0225 Șurub de robinet, dimensiune filet 5/16-18, grad 5, 400 uc.

În stoc
Articol: CG6QRU Model: B01210.031.0225Crucea Ref: 167H98

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€453.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului7 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime2 1 / 4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9207
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01210.031.0225 Șurub de robinet, dimensiune filet 5/16-18, grad 5, 400 uc.
€453.74 /ambalaj