FABORY B07111.037.0200 Shoulder Screw, Alloy Steel, 5/16-18 Thread Size, Standard Type, 240PK | CG6XTD 163U98

FABORY B07111.037.0200 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 5/16-18, tip standard, 240PK

În stoc
Articol: CG6XTD Model: B07111.037.0200Crucea Ref: 163U98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€479.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Forța de forfecare84,000 psi
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului2"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9216
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07111.037.0200 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 5/16-18, tip standard, 240PK
€479.90 /ambalaj