FABORY B07111.075.0325 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 5/8-11, tip standard, 37 buc | CG6XVZ 163U73

FABORY B07111.075.0325 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 5/8-11, tip standard, 37PK

În stoc
Articol: CG6XVZ Model: B07111.075.0325Crucea Ref: 163U73

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€792.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului1 / 2 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Forța de forfecare84,000 psi
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului3 1 / 4 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1088
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07111.075.0325 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 5/8-11, tip standard, 37PK
€792.99 /ambalaj