FABORY B08100.050.0001 Hex Nut, 1/2-13 Thread Size, Grade 2 Grade, 550PK | CG6ZQX 42JM03

FABORY B08100.050.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/2-13, gradul 2, 550 uc.

În stoc
Articol: CG6ZQX Model: B08100.050.0001Crucea Ref: 42JM03

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€146.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateGrad 2
Înălţime7 / 16 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2758
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08100.050.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/2-13, gradul 2, 550 uc.
€146.42 /ambalaj