FABORY B08210.037.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 2, 500 buc | CG7ABQ 42JP29

FABORY B08210.037.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 2, 500 buc.

În stoc
Articol: CG7ABQ Model: B08210.037.0100Crucea Ref: 42JP29

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€141.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 2
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime1 "
Min. Lungimea firului1 în
Probă încărcată33,000 la 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B100
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune60,000 la 74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5738
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08210.037.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 2, 500 buc.
€141.45 /ambalaj