FABORY B08305.050.0175 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad A, dimensiune burghiu 1/2 inch, 200 buc | CG7AJB 164W73

FABORY B08305.050.0175 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad A grad, dimensiune burghiu 1/2 inch, 200 buc.

În stoc
Articol: CG7AJB Model: B08305.050.0175Crucea Ref: 164W73

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€215.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNota A
Cap Dia.1.032 "până la 1.094"
Inaltimea capului0.250 "până la 0.270"
Tip capRundă
Lungime1 3 / 4 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.250 "până la 0.281"
Lățimea pătrată0.492 "până la 0.515"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08305.050.0175 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad A grad, dimensiune burghiu 1/2 inch, 200 buc.
€215.61 /ambalaj