FABORY B30537.018.0300 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiune burghiu de 3/8 inch, ancora din oțel carbon, 600PK | CG7DRT 159H05

FABORY B30537.018.0300 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 3/8 inch, ancoră din oțel carbon, 600PK

Articol: CG7DRT Model: B30537.018.0300Crucea Ref: 159H05
€723.12 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei3"
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea3 / 16 "x 3"
StilManșon
Filet Dia.M5
Tensiunea finală (lbs.)99 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui5/8" to 1-1/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.018.0300 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 3/8 inch, ancoră din oțel carbon, 600PK
€723.12 /ambalaj