FABORY B30537.025.0375 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiune burghiu de 5/8 inch, ancora din oțel carbon, 400PK | CG7DRX 159H09

FABORY B30537.025.0375 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 400PK

Articol: CG7DRX Model: B30537.025.0375Crucea Ref: 159H09
€551.68 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1/4" x 3-3/4"
StilManșon
Filet Dia.M6
Tensiunea finală (lbs.)117 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1-1/4" to 1-3/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.025.0375 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 400PK
€551.68 /ambalaj