FABORY B33191.018.0068 Nit oarbă, Dimensiune burghiu #11, Orificiu de la 0.192 la 0.196 inch, 4750PK | CG7EAE 163X72

FABORY B33191.018.0068 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 4750 uc.

În stoc
Articol: CG7EAE Model: B33191.018.0068Crucea Ref: 163X72

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€677.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Calitate11
Grip Range0.376 "până la 0.500"
Cap Dia.0.600 "până la 0.650"
Inaltimea capului0.092 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.7 "
Material nitAluminiu
Numărul nitului68
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
StandardIFI 114
StilNitu orb
Forța de tracțiune320 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4616
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B33191.018.0068 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 4750 uc.
€677.84 /ambalaj