FABORY B33620.018.0062 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 4500PK | CG7ECT 164A39

FABORY B33620.018.0062 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 4500 uc.

În stoc
Articol: CG7ECT Model: B33620.018.0062Crucea Ref: 164A39

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€479.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Calitate19
Grip Range0.063 "până la 0.125"
Cap Dia.0.356 "până la 0.394"
Inaltimea capului0.06 "
Stilul șefuluievazată
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.471 "
Material nitAluminiu
Numărul nitului62
Tip nitCapat inchis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)500 lbs.
StandardIFI 126
StilNitu orb
Forța de tracțiune690 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4468
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B33620.018.0062 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 4500 uc.
€479.18 /ambalaj