CHAINFLEX CF10-15-07-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UMQ 24C115

CHAINFLEX CF10-15-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v

În stoc
Articol: AB7UMQ Model: CF10-15-07-1Crucea Ref: 24C115

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi13
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.45 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF9-15-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7ULR 24C092 CF9-15-07-10.37 "€14.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF10-15-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v
€21.08 /unitate