CHAINFLEX Cablu TPE, 13 amperi max


Filtru
Material dirijor: Cupru , Culoare jachetă: Dark Blue , Material jachetă: TPE , Max. Amperi: 13 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 5 x DO , Număr de conductoare: 7 , Ecranat/Neecranat: Unshielded , Lungime bobină: 1ft. la 1600ft. , Temp. Gamă: -31 grade până la 212 grade F , Culoare fir: Negru cu numere albe + (1) verde / galben , Dimensiunea firului: 16AWG
StilModelDiametrul exterior nominal.Preț (ex. TVA)
A
CF9-15-07-1
0.37 "€16.61
B
CF10-15-07-1
0.45 "€21.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?